TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAPL10A200SM

  • ERIKS:12600726
  • Hersteller:101663176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 503.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Lager
22210