TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAPF20A100SM

  • ERIKS:12600672
  • Hersteller:101663092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'096.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'266.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAPF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Lager
22220