TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAPF15A300ST

  • ERIKS:12600649
  • Hersteller:101662999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 969.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'048.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAPF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Lager
22215