TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAP20A100SM

  • ERIKS:14200011
  • Hersteller:QAP20A100SM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'945.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'103.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm