TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAP10A050SO

  • ERIKS:13166587
  • Hersteller:QAP10A050SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Lager
22210