TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung VAS1

  • ERIKS:24021503
  • Hersteller:100153099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in