TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung VAS 20

  • ERIKS:13163793
  • Hersteller:VAS20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm