TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung VAK2S

  • ERIKS:13163796
  • Hersteller:VAK2S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in