CHF 212.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 3 in |
Länge | 275 mm |
Höhe | 162 mm |
Höhe Achse | 82.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 217 mm |
Lager | UEL215-48 |
Dynamische Belastung | 67400 N |
Statische Belastung | 48300 N |