TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP215

  • ERIKS:14195647
  • Hersteller:UELP215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
275 mm
Höhe
162 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UEL215
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N