CHF 149.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.3/4 in |
Länge | 266 mm |
Höhe | 157 mm |
Höhe Achse | 79.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | UEL214-44 |
Dynamische Belastung | 62200 N |
Statische Belastung | 44100 N |