TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP214

  • ERIKS:14195645
  • Hersteller:UELP214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
266 mm
Höhe
157 mm
Höhe Achse
79.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UEL214
Dynamische Belastung
62200 N
Statische Belastung
44100 N