CHF 114.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 265 mm |
Höhe | 150 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 203 mm |
Lager | UEL213 |
Dynamische Belastung | 57200 N |
Statische Belastung | 40100 N |