TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP212-39

  • ERIKS:14195642
  • Hersteller:UELP212-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
241 mm
Höhe
138 mm
Höhe Achse
69.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UEL212-39
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
26200 N