CHF 92.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 241 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 69.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | UEL212 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 26200 N |