CHF 77.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.1/8 in |
Länge | 219 mm |
Höhe | 125 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171 mm |
Lager | UEL211-34 |
Dynamische Belastung | 43400 N |
Statische Belastung | 29400 N |