TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP211-32

  • ERIKS:14195637
  • Hersteller:UELP211-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Länge
219 mm
Höhe
125 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171 mm
Lager
UEL211-32
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N