CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 206 mm |
Höhe | 113 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 159 mm |
Lager | UEL210-31 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23300 N |