TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP210-30

  • ERIKS:14195633
  • Hersteller:UELP210-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.7/8 in
Länge
206 mm
Höhe
113 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UEL210-30
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N