TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP210

  • ERIKS:14195631
  • Hersteller:UELP210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
206 mm
Höhe
113 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UEL210
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N