TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP209-28

  • ERIKS:14195630
  • Hersteller:UELP209-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
UEL209-28
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N