TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP209-27

  • ERIKS:14195629
  • Hersteller:UELP209-27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
190 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
UEL209-27
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N