TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP209

  • ERIKS:14195627
  • Hersteller:UELP209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
190 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
UEL209
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N