Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP207-23

  • ERIKS:14195623
  • Hersteller:UELP207-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
167 mm
Höhe
95 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
UEL207-23
Dynamische Belastung
25700 N
Statische Belastung
15400 N