TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP206-20

  • ERIKS:14195618
  • Hersteller:UELP206-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
165 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
UEL206-20
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N