CHF 33.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 165 mm |
Höhe | 84 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 121 mm |
Lager | UEL206-19 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |