CHF 28.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15/16 in |
Länge | 140 mm |
Höhe | 70 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | UEL205-15 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7900 N |