TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP202-10

  • ERIKS:14195607
  • Hersteller:UELP202-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
5/8 in
Länge
127 mm
Höhe
60 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
UEL202-10
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N