CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | UEL201-8 |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 6700 N |