TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELP201

  • ERIKS:14195604
  • Hersteller:UELP201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
127 mm
Höhe
60 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
UEL201
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N