TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TAK2 3/16

  • ERIKS:13164108
  • Hersteller:TAK2-3/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in