TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TAK1 3/8

  • ERIKS:13164111
  • Hersteller:TAK1 3/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/8 in