TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSAO2

  • ERIKS:13164223
  • Hersteller:RSAO2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in