TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSA60

  • ERIKS:13164230
  • Hersteller:RSA60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm