TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSA2 15/16

  • ERIKS:13164233
  • Hersteller:RSA2 15/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.15/16 in