TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSA1 3/8

  • ERIKS:13164236
  • Hersteller:RSA1 3/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/8 in