TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSA1 1/4

  • ERIKS:13164241
  • Hersteller:RSA1 1/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in