TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RSA 3/4

  • ERIKS:13164245
  • Hersteller:RSA 3/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RSA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3/4 in