TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAS2

  • ERIKS:24021400
  • Hersteller:100201390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in