TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAS1 5/8

  • ERIKS:13164397
  • Hersteller:RAS1 5/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/8 in