TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAS1 11/16

  • ERIKS:13164407
  • Hersteller:RAS1 11/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in