TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAO2 3/16

  • ERIKS:23791140
  • Hersteller:RAO2 3/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in