TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAO1 1/2

  • ERIKS:24021394
  • Hersteller:100139593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAO
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in