TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKHL2 3/16

  • ERIKS:13164437
  • Hersteller:RAKHL2 3/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 582.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
260.4 mm
Höhe
136.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184.2 mm