TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKHL1 7/16

  • ERIKS:24021389
  • Hersteller:100068679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
203.2 mm
Höhe
101.6 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144.5 mm