TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKHL1 3/16

  • ERIKS:13164439
  • Hersteller:RAKHL1 3/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
174.6 mm
Höhe
90.5 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm