CHF 336.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 260.4 mm |
Höhe | 136.5 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184.2 mm |