CHF 700.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 330.2 mm |
Höhe | 177.8 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 228.6 mm |