TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKH2

  • ERIKS:13164441
  • Hersteller:RAKH2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in