TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKH2 11/16

  • ERIKS:13164440
  • Hersteller:RAKH2 11/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 948.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'024.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
330.2 mm
Höhe
171.4 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
228.6 mm